9070 P (BAHCO) Rollg.Schl. 6 Zoll, Brüniert, Max.21 mm, Umstellbare Backe
9071 P (BAHCO) Rollg.Schl. 8 Zoll, Brüniert, Max.28 mm, Umstellbare Backe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:9070 P
Rubix:1313383
EAN:7314150103416





Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 21 |
|---|---|
| Länge | 158 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Dokumente
Produktdetails : 9070 P (BAHCO) Rollg.Schl. 6 Zoll, Brüniert, Max.21 mm, Umstellbare Backe
Der Bahco Rollgabelschlüssel mit ERGO™-Griff und umkehrbarer Maulstellung wurde entwickelt, um höchste Anforderungen an Effizienz, Ergonomie und Langlebigkeit zu erfüllen. Vielseitig und robust, eignet er sich ideal für Profis in Wartung, Mechanik und anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Dank der umkehrbaren Maulstellung lässt sich das Werkzeug von einer klassischen Funktion zu einem Rohrschlüssel umwandeln – zwei Werkzeuge in einem.
Eigenschaften:
Dieses Produkt stammt aus dem ERGO™-Programm, einer wissenschaftlich fundierten Methode zur Reduzierung des Kraftaufwands und zur Optimierung des Bedienkomforts. Der ergonomische Griff aus Gummi ist beständig gegen Öle und aggressive Flüssigkeiten wie Skydrol®. Das Kopfdesign ist schlank und dennoch robust, sodass auch enge Stellen gut erreichbar sind, bei gleichzeitig hoher Torsionsfestigkeit. Umgedreht wird der Maulbereich zur gezahnten, idealen Aufnahme für Rohre oder zylindrische Teile. Die Maulstellung ist um 15° geneigt, was eine bessere Zugänglichkeit und Handhabung ermöglicht. Eine gelaserte mm-Skala sorgt für präzise Einstellung.
Spezifikationen:
• Griff: ERGO™-Zweikomponenten-Griff, beständig gegen Öle und Chemikalien
• Maul: umkehrbar, Doppel-Funktion (Standardschlüssel und Rohrschlüssel)
• Stahl: Hochleistungslegierung, aus einem Stück geschmiedet
• Behandlung: präzisionsgehärtet, phosphatiert, korrosionsbeständig
• Maulwinkel: 15° für bessere Zugänglichkeit
• Spindel: Linksgewinde
Normen:
• ISO 6787: Legt die dimensionalen und funktionalen Anforderungen an Rollgabelschlüssel fest
• DIN 3117: Definiert Maße, Toleranzen und Eigenschaften von verstellbaren Maulschlüsseln
Informationen zur Marke
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, welche für Qualität und Innovationskraft steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen Spitzenleistung und hält über 400 Patente, darunter für legendäre Werkzeuge wie den Rollgabelschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Schneidtechnik und allgemeine Industrieanwendungen. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsstärke und spiegelt die Tradition hochwertigen Stahls wider. Dank nutzerorientiertem Design und kontinuierlicher Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Profis.
Eigenschaften:
Dieses Produkt stammt aus dem ERGO™-Programm, einer wissenschaftlich fundierten Methode zur Reduzierung des Kraftaufwands und zur Optimierung des Bedienkomforts. Der ergonomische Griff aus Gummi ist beständig gegen Öle und aggressive Flüssigkeiten wie Skydrol®. Das Kopfdesign ist schlank und dennoch robust, sodass auch enge Stellen gut erreichbar sind, bei gleichzeitig hoher Torsionsfestigkeit. Umgedreht wird der Maulbereich zur gezahnten, idealen Aufnahme für Rohre oder zylindrische Teile. Die Maulstellung ist um 15° geneigt, was eine bessere Zugänglichkeit und Handhabung ermöglicht. Eine gelaserte mm-Skala sorgt für präzise Einstellung.
Spezifikationen:
• Griff: ERGO™-Zweikomponenten-Griff, beständig gegen Öle und Chemikalien
• Maul: umkehrbar, Doppel-Funktion (Standardschlüssel und Rohrschlüssel)
• Stahl: Hochleistungslegierung, aus einem Stück geschmiedet
• Behandlung: präzisionsgehärtet, phosphatiert, korrosionsbeständig
• Maulwinkel: 15° für bessere Zugänglichkeit
• Spindel: Linksgewinde
Normen:
• ISO 6787: Legt die dimensionalen und funktionalen Anforderungen an Rollgabelschlüssel fest
• DIN 3117: Definiert Maße, Toleranzen und Eigenschaften von verstellbaren Maulschlüsseln
Informationen zur Marke
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, welche für Qualität und Innovationskraft steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen Spitzenleistung und hält über 400 Patente, darunter für legendäre Werkzeuge wie den Rollgabelschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Schneidtechnik und allgemeine Industrieanwendungen. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistungsstärke und spiegelt die Tradition hochwertigen Stahls wider. Dank nutzerorientiertem Design und kontinuierlicher Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Profis.
Stärken
• Doppelfunktion: Standardschlüssel und Rohrschlüssel
• Umkehrbares, gezahntes und gehärtetes Maul für den intensiven Einsatz
• Optimale Ergonomie dank ERGO™-Zweikomponenten-Griff
• Schlanker, aber extrem robuster Kopf für enge Stellen
• Präzise Einstellung durch gelaserte mm-Skala
• Vielseitig einsetzbar für professionelle Anwendungen
• Hohe Lebensdauer durch geschmiedeten Stahl und Korrosionsschutz
• Umkehrbares, gezahntes und gehärtetes Maul für den intensiven Einsatz
• Optimale Ergonomie dank ERGO™-Zweikomponenten-Griff
• Schlanker, aber extrem robuster Kopf für enge Stellen
• Präzise Einstellung durch gelaserte mm-Skala
• Vielseitig einsetzbar für professionelle Anwendungen
• Hohe Lebensdauer durch geschmiedeten Stahl und Korrosionsschutz
Anwendungen
Dieser Bahco ERGO™-Rollgabelschlüssel eignet sich perfekt für Fachleute in der Industrieinstandhaltung, im Sanitärbereich, in der Energieversorgung oder im Bauwesen. Er ist sowohl für Werkstätten als auch für Baustelleneinsätze konzipiert – ideal zum Anziehen von Muttern oder für Arbeiten an Rohren. Dank der umkehrbaren Konstruktion passt er sich schnell an unterschiedliche Einsatzbedingungen an, auch in engen Räumen oder bei hohen Drehmomentanforderungen. Er ist ein zuverlässiges, multifunktionales und langlebiges Werkzeug, optimal für mobile Techniker, die höchste Ansprüche stellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Öffnung | 21 |
| Länge | 158 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
234,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen