Hitzeschutzleinwand GISS 880496, Grammatur: 1070 g/m² | Hauptmaterial: Glasfasern | Werkstoff: Mit Polyurethan beschichtete Glasfaser

850 °C Hitzeschutzleinwand

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS:880496
Rubix:3238520
EAN:3660338338939
880496 Schweissschutzabdeckung 1562F 1000x2000 mm
Technische Zusammenfassung
Grammatur1070 g/m²
Hauptmaterialglasfasern
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880496 Schweissschutzabdeckung 1562F 1000x2000 mm


Das 850 °C-Gewebe ist beidseitig mit Polyurethan beschichtet. Diese Doppelinduktion bietet perfekten Schutz für das Schweißen und Schleifen mit mittlerer Stromstärke in unmittelbarer Nähe.Das 850 °C-Gewebe ist in Brandreaktionstests mit M0 bewertet.Das 850 °C-Gewebe kann vertikal oder horizontal verwendet werden und ist der flexibelste Schutz. Bei der Handhabung werden Schutzhandschuhe empfohlen.Der 850 °C Schutz ist in den Baugrößen 2x1m und 2x2m erhältlich.
Schweissschutzabdeckung 1562F 1000x2000 mm

Technische Informationen


Attribute
Grammatur1070 g/m²
Hauptmaterialglasfasern
Länge1000 mm
Höhe2000 mm
Werkstoffmit polyurethan beschichtete glasfaser
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,49 exkl. MwSt.
/ Stück
119,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen