Stiftschlüssel Facom 83H.4, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 100 mm | Endbearbeitung: Phosphat
83H - Lange männliche metrische Inbusschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:83H.4
Rubix:1568517
EAN:3148511240410




Produktdetails : 83H.4 Stiftschluessel lang Sechskant 4 mm
Die langen metrischen Innensechskantschlüssel Facom 83H stehen für höchste Präzision und dauerhafte Leistungsfähigkeit. Sie ermöglichen ein sicheres, kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Bolzen mit Innensechskant und sind ideal für den professionellen Industrieeinsatz.
Eigenschaften:
Diese langen L-förmigen Innensechskantschlüssel werden aus hochwertigem Siliziumstahl gefertigt, der sich durch hohe Festigkeit und ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit auszeichnet. Die schwarze Phosphatierung bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz und erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs deutlich. Der um 90° abgewinkelte Kugelkopf sorgt für optimale Zugänglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards. Dank der präzisen Passform auf metrischen Innensechskantschrauben wird das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen effektiv reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Siliziumstahl
• Ausführung: lange L-förmige Innensechskantschlüssel
• Kopf: fest mit 90° Kugelkopf
• Maßsystem: metrisch
Normen:
• CE-konform
• Entspricht ISO 2936 (maßliche und mechanische Anforderungen an L-förmige Innensechskantschlüssel)
Eigenschaften:
Diese langen L-förmigen Innensechskantschlüssel werden aus hochwertigem Siliziumstahl gefertigt, der sich durch hohe Festigkeit und ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit auszeichnet. Die schwarze Phosphatierung bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz und erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs deutlich. Der um 90° abgewinkelte Kugelkopf sorgt für optimale Zugänglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards. Dank der präzisen Passform auf metrischen Innensechskantschrauben wird das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen effektiv reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Siliziumstahl
• Ausführung: lange L-förmige Innensechskantschlüssel
• Kopf: fest mit 90° Kugelkopf
• Maßsystem: metrisch
Normen:
• CE-konform
• Entspricht ISO 2936 (maßliche und mechanische Anforderungen an L-förmige Innensechskantschlüssel)
Stärken
• Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion
• Erleichterter Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch 90° Kugelkopf
• Exakte Passgenauigkeit für metrische Innensechskantschrauben
• Lange Standzeit dank Siliziumstahl und phosphatierter Oberfläche
• Erleichterter Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch 90° Kugelkopf
• Exakte Passgenauigkeit für metrische Innensechskantschrauben
• Lange Standzeit dank Siliziumstahl und phosphatierter Oberfläche
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung und Wartung
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Montage mechanischer Baugruppen
• Professionelle Werkstätten
• Produktionsbetriebe
• Technische Einsatzstellen
• Werkzeugmaschinen
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Montage mechanischer Baugruppen
• Professionelle Werkstätten
• Produktionsbetriebe
• Technische Einsatzstellen
• Werkzeugmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103x30x4 mm |
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 4 |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage