Stiftschlüssel Facom 82H.32, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 315 mm | Endbearbeitung: Phosphat

82H- Kurze metrische Innensechskantschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:82H.32
Rubix:3715061
EAN:3148511232460
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße32
Länge315 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 82H.32 Stiftschluessel kurz Sechskant 32 mm


Der kurze metrische Innensechskantschlüssel 82H von Facom wurde speziell für die Anforderungen von Profis entwickelt, die ein zuverlässiges, kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug benötigen. Gefertigt aus Siliziumstahl vereint er höchste Robustheit mit präziser Passgenauigkeit und ermöglicht effiziente Arbeiten selbst in beengten Bereichen. Dank seiner kurzen Bauform und der praktischen L-Form lassen sich hohe Drehmomente sicher übertragen, während zugleich ein optimaler Zugang zu schwer erreichbaren Stellen gewährleistet wird.

Eigenschaften:
Der kurze Innensechskantschlüssel 82H zeichnet sich durch seine Konstruktion aus hochwertigem Siliziumstahl aus, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Verschleiß bietet. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion. Das L-Design sorgt für eine sichere Handhabung und eine kraftvolle Drehmomentübertragung – auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Der feste, um 90° abgewinkelte Kopf macht den Schlüssel besonders vielseitig einsetzbar in unterschiedlichsten industriellen und technischen Anwendungen.

Spezifikationen:
• Werkstoff: Siliziumstahl
• Oberfläche: schwarz phosphatiert
• Kopfform: fest
• Kopfneigung: 90°
• Typ: kurzer Innensechskantschlüssel in L-Form
• Maßsystem: metrisch

Normen:
• NF ISO 2936: Legt die Maße und Toleranzen für Winkelschlüssel mit Innensechskant fest und gewährleistet so perfekte Kompatibilität mit Sechskantschrauben

Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachkräfte in Werkstätten, auf Baustellen, in der Industrie, im Automobil- und Schienenverkehr, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau, im medizinischen Bereich und vielen weiteren Branchen. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden. Von den ersten Werkzeuginnovationen bis zum heutigen umfangreichen Sortiment hat sich Facom als europäische Referenzmarke für Handwerkzeuge etabliert. Mit dem Zertifikat „Origine France Garantie“ bekräftigt Facom sein Engagement für eine hochwertige, in Frankreich gefertigte Produktion – ein Garant für Qualität, Präzision und Fachkompetenz.

Stärken

• Kompaktes, kurzes Design für enge Arbeitsbereiche
• Hoher Korrosionsschutz durch phosphatierte Oberfläche
• L-Form für optimale Drehmomentübertragung
• 90°-Kopfneigung für besseren Zugang
• Entspricht den CE-Anforderungen
• Leicht und handlich, ideal für den mobilen Einsatz

Anwendungen

Der Innensechskantschlüssel eignet sich ideal für Fachkräfte aus der industriellen Instandhaltung, der Präzisionsmechanik, dem elektromechanischen Anlagenbau und der Installation technischer Systeme. Er wird für das Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt – zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, Schaltschränken, Motoren oder Metallkonstruktionen. Durch seine kurze Bauform ist er sowohl im Werkstattbetrieb als auch auf Montage oder direkt vor Ort auf Baustellen ein unverzichtbares Werkzeug.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3108 g
Verpackungsmaße (L x B x H)350x160x40 mm
Gewicht der Verpackung3108 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße32
Länge315 mm
Endbearbeitungphosphat
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,43 exkl. MwSt.
/ Stück
92,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage