Stiftschlüssel Facom 82H.9/64, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 66 mm | Endbearbeitung: Phosphat
82H - kurze männliche Inbusschlüssel in Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:82H.9/64
Rubix:3670001
EAN:3148511235218



Produktdetails : 82H.9/64 Stiftschluessel kurz Sechskant 9/64
Die Serie 82H umfasst kurze Innensechskant-Winkelschlüssel in 19 Zollgrößen von 3/64 bis 7/8 Inch. Gefertigt aus Siliziumstahl und mit schwarzer Phosphatierung versehen, bieten diese Facom Sechskantschlüssel eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie die lebenslange Facom-Garantie.
Eigenschaften:
Die 82H-Serie besteht aus kurzen L-förmigen Innensechskantschlüsseln für Schraub- und Montagearbeiten an Schrauben mit Innensechskant. Dank der kompakten Bauform eignen sich diese Winkelschlüssel ideal für Anwendungen in engen und schwer zugänglichen Bereichen, in denen lange Schlüssel nicht eingesetzt werden können.
Der verwendete Siliziumstahl gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit auch bei hohen Drehmomenten. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt die Oberfläche dauerhaft vor Oxidation und Korrosion.
Spezifikationen:
• Größensystem: Zoll / Inch (imperial)
• Verfügbare Größen: 3/64 bis 7/8 Inch (19 Ausführungen)
• Material: Siliziumstahl
• Oberfläche: schwarz phosphatiert
• Winkel: 90°
• Form: kurzer L-Schlüssel
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
• Abmessungen je Referenz (A = Schlüsselweite, H = Länge kurze Seite, L = Länge lange Seite)
• 82H.3/64: A 3/64 Inch ; H 12 mm ; L 38 mm
• 82H.1/16: A 1/16 Inch ; H 13 mm ; L 45 mm
• 82H.5/64: A 5/64 Inch ; H 16 mm ; L 50 mm
• 82H.3/32: A 3/32 Inch ; H 17 mm ; L 62 mm
• 82H.7/64: A 7/64 Inch ; H 18 mm ; L 60 mm
• 82H.1/8: A 1/8 Inch ; H 20 mm ; L 65 mm
• 82H.9/64: A 9/64 Inch ; H 22 mm ; L 66 mm
• 82H.5/32: A 5/32 Inch ; H 25 mm ; L 70 mm
• 82H.3/16: A 3/16 Inch ; H 28 mm ; L 80 mm
• 82H.7/32: A 7/32 Inch ; H 32 mm ; L 90 mm
• 82H.1/4: A 1/4 Inch ; H 32 mm ; L 90 mm
• 82H.5/16: A 5/16 Inch ; H 36 mm ; L 100 mm
• 82H.3/8: A 3/8 Inch ; H 40 mm ; L 112 mm
• 82H.7/16: A 7/16 Inch ; H 42 mm ; L 118 mm
• 82H.1/2: A 1/2 Inch ; H 45 mm ; L 125 mm
• 82H.9/16: A 9/16 Inch ; H 55 mm ; L 140 mm
• 82H.5/8: A 5/8 Inch ; H 60 mm ; L 160 mm
• 82H.3/4: A 3/4 Inch ; H 70 mm ; L 175 mm
• 82H.7/8: A 7/8 Inch ; H 80 mm ; L 200 mm
Normen:
• Label „Origine France Garantie“: unabhängige Zertifizierung für die Herstellung in Frankreich
Eigenschaften:
Die 82H-Serie besteht aus kurzen L-förmigen Innensechskantschlüsseln für Schraub- und Montagearbeiten an Schrauben mit Innensechskant. Dank der kompakten Bauform eignen sich diese Winkelschlüssel ideal für Anwendungen in engen und schwer zugänglichen Bereichen, in denen lange Schlüssel nicht eingesetzt werden können.
Der verwendete Siliziumstahl gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit auch bei hohen Drehmomenten. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt die Oberfläche dauerhaft vor Oxidation und Korrosion.
Spezifikationen:
• Größensystem: Zoll / Inch (imperial)
• Verfügbare Größen: 3/64 bis 7/8 Inch (19 Ausführungen)
• Material: Siliziumstahl
• Oberfläche: schwarz phosphatiert
• Winkel: 90°
• Form: kurzer L-Schlüssel
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
• Abmessungen je Referenz (A = Schlüsselweite, H = Länge kurze Seite, L = Länge lange Seite)
• 82H.3/64: A 3/64 Inch ; H 12 mm ; L 38 mm
• 82H.1/16: A 1/16 Inch ; H 13 mm ; L 45 mm
• 82H.5/64: A 5/64 Inch ; H 16 mm ; L 50 mm
• 82H.3/32: A 3/32 Inch ; H 17 mm ; L 62 mm
• 82H.7/64: A 7/64 Inch ; H 18 mm ; L 60 mm
• 82H.1/8: A 1/8 Inch ; H 20 mm ; L 65 mm
• 82H.9/64: A 9/64 Inch ; H 22 mm ; L 66 mm
• 82H.5/32: A 5/32 Inch ; H 25 mm ; L 70 mm
• 82H.3/16: A 3/16 Inch ; H 28 mm ; L 80 mm
• 82H.7/32: A 7/32 Inch ; H 32 mm ; L 90 mm
• 82H.1/4: A 1/4 Inch ; H 32 mm ; L 90 mm
• 82H.5/16: A 5/16 Inch ; H 36 mm ; L 100 mm
• 82H.3/8: A 3/8 Inch ; H 40 mm ; L 112 mm
• 82H.7/16: A 7/16 Inch ; H 42 mm ; L 118 mm
• 82H.1/2: A 1/2 Inch ; H 45 mm ; L 125 mm
• 82H.9/16: A 9/16 Inch ; H 55 mm ; L 140 mm
• 82H.5/8: A 5/8 Inch ; H 60 mm ; L 160 mm
• 82H.3/4: A 3/4 Inch ; H 70 mm ; L 175 mm
• 82H.7/8: A 7/8 Inch ; H 80 mm ; L 200 mm
Normen:
• Label „Origine France Garantie“: unabhängige Zertifizierung für die Herstellung in Frankreich
Stärken
• Die 90°-Konstruktion ermöglicht Arbeiten auch bei eingeschränkter Ausrichtung zur Schraube
• Die schwarze Phosphatierung bietet hohen Korrosionsschutz und reduziert den Wartungsaufwand
• Die lebenslange Austauschgarantie sorgt für langfristige Investitionssicherheit
• Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ gewährleistet nachvollziehbare Fertigungsprozesse und unterstützt Beschaffungsrichtlinien mit Fokus auf in Frankreich gefertigte Produkte
• Die schwarze Phosphatierung bietet hohen Korrosionsschutz und reduziert den Wartungsaufwand
• Die lebenslange Austauschgarantie sorgt für langfristige Investitionssicherheit
• Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ gewährleistet nachvollziehbare Fertigungsprozesse und unterstützt Beschaffungsrichtlinien mit Fokus auf in Frankreich gefertigte Produkte
Anwendungen
Diese Serie kurzer Winkelschlüssel eignet sich für alle Anwendungen mit zölligen Schraubverbindungen. Typische Einsatzbereiche sind amerikanische oder britische Werkzeugmaschinen, Hydraulikanlagen, Lebensmitteltechnik sowie Industriekompressoren mit imperialen Komponenten. Solche Konfigurationen finden sich unter anderem in der industriellen Instandhaltung, der Luftfahrttechnik, im Oldtimerbereich, in der Petrochemie sowie auf gemischten Produktionslinien mit metrischen und zölligen Standards.
Die kurze L-Form erleichtert Arbeiten in Bereichen mit geringem Freiraum, beispielsweise innerhalb von Maschinenrahmen, Anschlussfeldern, Motorräumen oder Schaltschränken.
Die kurze L-Form erleichtert Arbeiten in Bereichen mit geringem Freiraum, beispielsweise innerhalb von Maschinenrahmen, Anschlussfeldern, Motorräumen oder Schaltschränken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x30x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 9/64 |
| Länge | 66 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen