Schmiege Facom 817.25, Länge: 250 mm | Höhe: 240 mm
817-Falsche Quadrate
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:817.25
Rubix:3716309
EAN:3148512049906



Produktdetails : 817.25 Verstellbarer Winkel
Der verstellbare Winkel Facom 817 wurde speziell für Anreißarbeiten und das Übertragen von Winkeln entwickelt. Als klassisches Mechanikerwerkzeug ermöglicht er das exakte Übernehmen von Winkeln mit hoher Präzision. Die robuste Konstruktion aus geschliffenem Stahl sowie das starre Gelenk sorgen für maximale Stabilität und zuverlässige Messergebnisse bei allen Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Winkel überzeugt durch seine vollständig metallische Ausführung mit Klinge und Körper aus oberflächen- und kantengeschliffenem Stahl. Dieses Material gewährleistet eine gleichbleibend hohe Genauigkeit sowie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit über lange Zeit. Das starre Gelenk ohne Feststellflügel ermöglicht das flächige Aufnehmen von Winkeln, ohne Verformung oder Spiel. Der verstellbare Winkel ist optimal auf die Anforderungen mechanischer Werkstätten abgestimmt und erlaubt ein präzises Anreißen sowohl auf ebenen als auch auf unregelmäßigen Oberflächen. Die Facom-Serie 817 ist in mehreren Größenvarianten erhältlich.
Spezifikationen:
• Serienreferenz: 817
• Material: geschliffener Stahl
• Stärke: 15 mm
• Länge: je nach Ausführung von 150 bis 300 mm
• Skala: ohne
• Gelenkart: starr, ohne Arretierung
• Typ: Verstellbarer Winkel für Mechaniker
• Nicht durch die lebenslange Facom-Garantie abgedeckt
Eigenschaften:
Dieser Winkel überzeugt durch seine vollständig metallische Ausführung mit Klinge und Körper aus oberflächen- und kantengeschliffenem Stahl. Dieses Material gewährleistet eine gleichbleibend hohe Genauigkeit sowie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit über lange Zeit. Das starre Gelenk ohne Feststellflügel ermöglicht das flächige Aufnehmen von Winkeln, ohne Verformung oder Spiel. Der verstellbare Winkel ist optimal auf die Anforderungen mechanischer Werkstätten abgestimmt und erlaubt ein präzises Anreißen sowohl auf ebenen als auch auf unregelmäßigen Oberflächen. Die Facom-Serie 817 ist in mehreren Größenvarianten erhältlich.
Spezifikationen:
• Serienreferenz: 817
• Material: geschliffener Stahl
• Stärke: 15 mm
• Länge: je nach Ausführung von 150 bis 300 mm
• Skala: ohne
• Gelenkart: starr, ohne Arretierung
• Typ: Verstellbarer Winkel für Mechaniker
• Nicht durch die lebenslange Facom-Garantie abgedeckt
Stärken
• Hohe Beständigkeit gegenüber den anspruchsvollen Bedingungen in mechanischen Werkstätten (Öl, Fett, Lösungsmittel usw.)
• Einfache Handhabung ohne Verriegelungssystem für schnelles und komfortables Übertragen von Winkeln
• Schnelle Winkelübernahme ohne aufwendige Messungen oder Berechnungen
• Einfache Handhabung ohne Verriegelungssystem für schnelles und komfortables Übertragen von Winkeln
• Schnelle Winkelübernahme ohne aufwendige Messungen oder Berechnungen
Anwendungen
Der verstellbare Winkel Facom 817 ist für Anreiß- und Kontrollarbeiten in allgemeinen Maschinenbauwerkstätten, der industriellen Instandhaltung sowie im Karosseriebau konzipiert. Er eignet sich ideal für Einsatzbereiche, in denen die Genauigkeit von Winkeln entscheidend für die Qualität von Montage- oder Bearbeitungsprozessen ist. Perfekt geeignet zum passgenauen Vorzuschnitt von Blechen, zur Vorbereitung von Schnitten an Stahlrohren, zum Aufnehmen von Karosseriewinkeln und ähnlichen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 713 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 265x45x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 713 g |
| Länge | 250 mm |
| Höhe | 240 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage