Rillenkugellager Timken 6211-2RS, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

6211

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6211-2RS
Rubix:844915
Hersteller:100417181
EAN:0087796296138
6211-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6211-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung652,7 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6211
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43400 N
Zolltarifcode84821090
25,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an