Rillenkugellager Timken 6210-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

6210

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6210-C3
Rubix:844907
Hersteller:100416844
EAN:0087796295285
6210C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6210C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)94,996x94,996x27,9908 mm
Gewicht der Verpackung452,7 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6210
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Zolltarifcode84821090
16,52 exkl. MwSt.
/ Stück
19,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an