Rillenkugellager Timken 6209-2RS/C4, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

6209

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6209-2RS/C4
Rubix:844893
EAN:0013992007988
6209-2RSC4 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209-2RSC4 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie6209
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31200 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,31 exkl. MwSt.
/ Stück
30,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an