Rillenkugellager Timken 6209-2RS, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
6209
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6209-2RS
Rubix:844891
Hersteller:100416960
EAN:0087796293328





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6209-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 434,1 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6209 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen