Rillenkugellager Timken 6209, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

6209

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6209
Rubix:838363
Hersteller:100417083
EAN:0087796295278
6209 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6209 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)94,996x94,996x27,9908 mm
Gewicht der Verpackung403,2 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6209
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31200 N
Zolltarifcode84821090
13,96 exkl. MwSt.
/ Stück
16,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an