Rillenkugellager Timken 6015-2RS, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 75 mm
6015
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6015-2RS
Rubix:844639
Hersteller:100416959
EAN:0087796292840





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6015-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 698,5 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6015 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std