Rillenkugellager Timken 6013-2Z/C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 65 mm
6013
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6013-2Z/C3
Rubix:844631
EAN:0053893721071





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6013-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6013 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std