Rillenkugellager Timken 6008, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm

6008

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6008
Rubix:838336
Hersteller:100416847
EAN:0087796294868
6008 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6008 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80,01x80,01x12,1412 mm
Gewicht der Verpackung184,6 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6008
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16800 N
Zolltarifcode84821090
8,49 exkl. MwSt.
/ Stück
10,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an