Spannschlüssel Gedore 60 P 10, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 30 | Länge: 255 mm

60 P 6 Einmaulschlüssel verstellbar 6 Zoll

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:60 P 10
Rubix:1045920
Hersteller:6380720
EAN:4010886638071
60 P 10 Einmaulschlüssel verstellbar 10 Zoll
Technische Zusammenfassung
Öffnung30
Länge255 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60 P 10 Einmaulschlüssel verstellbar 10 Zoll


- • Nach ISO 6787, Maulstellung 15° • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang • Mit Einstellskala • Chrom-Vanadium-Stahl • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Öffnung30
Länge255 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 exkl. MwSt.
/ Stück
21,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen