5V950EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Kraftband USA-Standard Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:5V 9507700-EL
Rubix:1567376
Hersteller:5V9507700-EL

Dokumente
Produktdetails : 5V950EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Anwendungen
Sondermaschinenbau; Dreh- und Schleifmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 471 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Anzahl der Rippen | 1 |
| Obere Breite | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
