5M-975/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M975JB/5 (1x5) POLYFLEX JB
Rubix:1561589
Hersteller:89125975
EAN:5414465254079

Produktdetails : 5M-975/5 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 975 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
