5M-750/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M750JB/4 (1x4) POLYFLEX JB
Rubix:1550686
Hersteller:89124750
EAN:5414465253331

Produktdetails : 5M-750/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 750 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
