5M-545/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M545JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:1541503
Hersteller:891203545
EAN:5412571040944

Produktdetails : 5M-545/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 545 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,42 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
