Referenzen
Gedore:570037
Rubix:1247338
Hersteller:4619700
EAN:4017981570374

Produktdetails : 570037 Henkellocheisen 37 mm
Das Ausstanzen von Dichtungen, Unterlegscheiben oder sauberen Durchführungen in weichen Materialien wird mit der Gedore-Lochpfeifenserie 5700 zum Kinderspiel. Sie ist nach DIN 7200 Form A gefertigt und umfasst 39 Schneiddurchmesser von 2 mm bis 40 mm.
Eigenschaften:
Diese Schlaglochpfeifen ermöglichen präzise kreisrunde Ausschnitte in weichen Materialien wie Karton, Leder, Gummi und Dichtungsmaterialien. Die gehärtete Schneide behält auch bei wiederholten Schlägen ihre Schärfe und sorgt für saubere Schnittkanten ohne Einreißen. Der blau lackierte Schaft erleichtert die Identifizierung des Werkzeugs in der Werkstatt und schützt es gleichzeitig vor Korrosion. Die Serie ist in 1-mm-Schritten abgestuft, sodass der exakt passende Durchmesser für Dichtungen oder Bohrungen ausgewählt werden kann.
Spezifikationen:
• Serie: 5700
• Schneiddurchmesser: 2 mm bis 40 mm in 1-mm-Schritten
• Zoll-Entsprechungen: je nach Ausführung von 1/16″ bis 1 9/16″
• Gesamtlängen: je nach Durchmesser von 105 mm bis 205 mm
• Schneide: gehärtet
• Schaft: blau lackiert
• Artikelnummern: 570002 bis 570040
Normen:
Gefertigt nach DIN 7200 Form A. Diese deutsche Norm definiert die Abmessungen und die Geometrie von Schlaglochpfeifen und gewährleistet dadurch Austauschbarkeit sowie gleichbleibend präzise Stanzergebnisse.
Eigenschaften:
Diese Schlaglochpfeifen ermöglichen präzise kreisrunde Ausschnitte in weichen Materialien wie Karton, Leder, Gummi und Dichtungsmaterialien. Die gehärtete Schneide behält auch bei wiederholten Schlägen ihre Schärfe und sorgt für saubere Schnittkanten ohne Einreißen. Der blau lackierte Schaft erleichtert die Identifizierung des Werkzeugs in der Werkstatt und schützt es gleichzeitig vor Korrosion. Die Serie ist in 1-mm-Schritten abgestuft, sodass der exakt passende Durchmesser für Dichtungen oder Bohrungen ausgewählt werden kann.
Spezifikationen:
• Serie: 5700
• Schneiddurchmesser: 2 mm bis 40 mm in 1-mm-Schritten
• Zoll-Entsprechungen: je nach Ausführung von 1/16″ bis 1 9/16″
• Gesamtlängen: je nach Durchmesser von 105 mm bis 205 mm
• Schneide: gehärtet
• Schaft: blau lackiert
• Artikelnummern: 570002 bis 570040
Normen:
Gefertigt nach DIN 7200 Form A. Diese deutsche Norm definiert die Abmessungen und die Geometrie von Schlaglochpfeifen und gewährleistet dadurch Austauschbarkeit sowie gleichbleibend präzise Stanzergebnisse.
Stärken
• Langlebig: Die gehärtete Schneide ist verschleißfest und reduziert die Häufigkeit des Nachschärfens
• Präzise: 39 Schneiddurchmesser in 1-mm-Schritten decken nahezu alle Anforderungen für kreisrunde Ausschnitte ab
• Leicht erkennbar: Der blau lackierte Schaft macht das Werkzeug auf den ersten Blick sichtbar und schützt vor Korrosion
• Vielseitig: Ein Werkzeug eignet sich für die Bearbeitung verschiedenster weicher oder faseriger Materialien
• Präzise: 39 Schneiddurchmesser in 1-mm-Schritten decken nahezu alle Anforderungen für kreisrunde Ausschnitte ab
• Leicht erkennbar: Der blau lackierte Schaft macht das Werkzeug auf den ersten Blick sichtbar und schützt vor Korrosion
• Vielseitig: Ein Werkzeug eignet sich für die Bearbeitung verschiedenster weicher oder faseriger Materialien
Anwendungen
Diese Werkzeuge sind ideal für Wartungswerkstätten in der Industrie, um maßgefertigte Flachdichtungen herzustellen oder nicht verfügbare Dichtungsteile zu ersetzen. Darüber hinaus werden sie im Behälterbau, in der Sanitärtechnik und im allgemeinen Maschinenbau eingesetzt, um saubere Durchführungen in Gummi- oder Faserplatten zu stanzen. Auch in der Lederverarbeitung, Sattlerei, Lederwarenherstellung und Schuhmacherei kommen sie für gleichmäßige Lochungen zum Einsatz. Ebenso werden sie in Karosseriewerkstätten für Motorgehäusedichtungen und Kabeldurchführungen verwendet. In Verbindung mit einem Hammer und einer Unterlage aus Hartholz oder Blei eignen sie sich sowohl für den regelmäßigen Einsatz in der Produktion als auch für gelegentliche Reparatur- und Montagearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Länge | 205 mm |
| Gewicht | 0,7 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
