Stanzen Gedore 570029, Durchmesser: 29 mm | Länge: 175 mm
5700 Lichtbogenstanze
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:570029
Rubix:1247375
Hersteller:4618730
EAN:4017981570299

Produktdetails : 570029 Henkellocheisen 29 mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Durchmesser | 29 mm |
| Länge | 175 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
