Stanzen Gedore 570019, Durchmesser: 19 mm | Länge: 145 mm
5700 Lichtbogenstanze
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:570019
Rubix:1247386
Hersteller:4544270
EAN:4017981570190

Produktdetails : 570019 Henkellocheisen 19 mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Durchmesser | 19 mm |
| Länge | 145 mm |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
100,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
