53 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8 Zoll
54 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:53
Rubix:1243661
Hersteller:6362740
EAN:4010886636275

Produktdetails : 53 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8 Zoll
Mit Haltefeder, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Mit Haltefeder, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 21,5 mm |
| Länge | 63,5 mm |
| Griff | haltefeder |
| Anzahl Kanten | 1 |
| Größe | 16 |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
118,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
