Schrauböse & Ringschraube Spartex
Länge | 50 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Norm | r 088140 |
Bruttogewicht | 540 g |
---|---|
Länge | 50 mm |
Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Norm | r 088140 |
Gewindedurchmesser | 3,3 mm |
Zolltarifcode | 73181300 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std