SXE9675-Z50-60-23N 5/3-Wegeventil, Apb, ISO3, 24VDC, 1.5W
5/3-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:SXE9675-Z50-60-23N
Rubix:286642
Hersteller:SXE9675-Z50-60-23N

Produktdetails : SXE9675-Z50-60-23N 5/3-Wegeventil, Apb, ISO3, 24VDC, 1.5W
5/3-WEGEVENTIL-APB ISO3 24VDC 1,5W
5/3-WEGEVENTIL-APB ISO3 24VDC 1,5W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetisches sternventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
