514.126 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G1/8, m.te belüftet, rastend
5/3 Wegeventil Reihe 514
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:514.126
Rubix:345546
Hersteller:106475
EAN:4047322096911

Dokumente
Produktdetails : 514.126 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G1/8, m.te belüftet, rastend
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 192 g |
|---|---|
| Typ | 5/3 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
