UM/22152/6123/60/13J 5/3-Wegeventil, Apb, ISO1, 24VDC, 2W
5/3-Wegeventil, Apb, ISO1, 24VDC, 2W
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:UM/22152/6123/60/13J
Rubix:284530
Hersteller:UM/22152/6123/60/13J


Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetisch vorgesteuertes ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : UM/22152/6123/60/13J 5/3-Wegeventil, Apb, ISO1, 24VDC, 2W
5/3-Wegeventil-Apb Iso1 24Vdc 2W
5/3-WEGEVENTIL-APB ISO1 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetisch vorgesteuertes ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
619,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
736,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen