2607017164 Bit- u. Steckschlüssel-Set 43-tlg. 25mm 75mm
43tlg. Bit- und Steckschlüssel-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607017164
Rubix:1607725
EAN:3165140669702

Produktdetails : 2607017164 Bit- u. Steckschlüssel-Set 43-tlg. 25mm 75mm
Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, gefertigt in einem optimierten Wärmebehandlungsprozess, bieten überdurchschnittliche Härte für starke Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Dieses Set enthält: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetuniversalhalter, Universalhalter mit Quick-Change-Funktion Das Set besteht aus Bits unterschiedlicher Länge und Art für verschiedene Schraubentypen sowie Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben. Auch enthalten ist ein Universalmagnethalter und ein Universalhalter mit Schnellwechselfunktion. Länge mm: 25; 25; 25; 25; 25; 25; 75; 75; 75; 75; 48-50
Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 43 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,27 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar