2608685866 SDSmax Bohrer max-4 22x200x320 mm Bosch
4220309010 SDSmax Bohrer max-4 16x400x540 mm Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608685866
Rubix:1093277
EAN:3165140564175




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 320 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
Produktdetails : 2608685866 SDSmax Bohrer max-4 22x200x320 mm Bosch
SDSmax Bohrer max-4 16x400x540 mm BOSCH
SDSmax Bohrer max-4 22x200x320 mm Bosch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 548 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 410x40x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 560 g |
| Gesamtlänge | 320 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage