Hammer Gedore 4 E-400, Typ: Schlosserhammer | Länge: 310 mm | Gewicht: 530 g

Hammer Gedore

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:4 E-400
Rubix:1246337
Hersteller:8586410
EAN:4010883858649
4 E-400 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 400 g
Technische Zusammenfassung
Typschlosserhammer
Länge310 mm
Gewicht530 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4 E-400 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 400 g


Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
• Kopfgewicht 400 g, • Stielbefestigung mit Ringkeil, • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, • Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne, • Stiel aus bruchfestem Eschenholz, doppelt geschweift, DIN 5111

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht530 g
Typschlosserhammer
Länge310 mm
Gewicht530 g
Formquadrat
Zolltarifcode82052000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,50 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
108,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen