19882 Gewebeschleifband 307D, 50mm x 2000mm, P220
3M™ Gewebeband 307D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:19882
Rubix:3481506
Hersteller:7100219072

Dokumente
Produktdetails : 19882 Gewebeschleifband 307D, 50mm x 2000mm, P220
Verwenden Sie das 3M™ 307D Gewebeband für Trockenanwendungen und für das Schleifen von Konturen und komplexen Werkstücken. Unsere Bänder bestehen aus Edelkorund mit offener Streuung und einem flexiblen J-Trägermaterial.
Das robuste Aluminiumoxid-Schleifmittel bedeutet eine hohe Abtragsrate und eignet sich gut für die meisten Metalle. Die flexible Gewebeunterlage bietet ideale Anpassungsfähigkeit.
Die offene Streuung hilft dabei, Schleifstaub vom Band wegzuleiten. Somit ist ein aggressiverer Abtrag und eine längere Standzeit möglich. Das bedeutet gesteigerte Produktivität.
307D Bänder sind geeignet für Trockenanwendungen und kunstharzgebunden, um ihre Standzeit zu verlängern.
Das robuste Aluminiumoxid-Schleifmittel bedeutet eine hohe Abtragsrate und eignet sich gut für die meisten Metalle. Die flexible Gewebeunterlage bietet ideale Anpassungsfähigkeit.
Die offene Streuung hilft dabei, Schleifstaub vom Band wegzuleiten. Somit ist ein aggressiverer Abtrag und eine längere Standzeit möglich. Das bedeutet gesteigerte Produktivität.
307D Bänder sind geeignet für Trockenanwendungen und kunstharzgebunden, um ihre Standzeit zu verlängern.
Das 3M™ 307D Gewebeband ist ein Band aus Edelkorund mit offener Streuung und einem flexiblen J-Trägermaterial. Unsere Bänder passen sich gut an Konturen und komplexe Werkstücke an und sind für Trockenanwendungen geeignet.
Stärken
Das harte Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet eine schnelle Abtragsrate und eignet sich gut für die meisten Metalle.;Flexibles Gewebeträgermaterial bietet ideale Anpassungsfähigkeit zum Überblenden und Finishen von Konturen und für komplexe Werkstücke;Die offene Streuung hilft dabei, Schleifstaub vom Band wegzuleiten. Somit ist ein aggressiverer Abtrag und eine längere Standzeit möglich. Das bedeutet gesteigerte Produktivität.;Geeignet für Trockenschliff;Das harzgebundene Band maximiert die Standzeit
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 220 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,00 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
264,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage