947A, 40+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100171627 50X4000
Rubix:4002623
Hersteller:7100171627

Produktdetails : 947A, 40+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Stärken
Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
Anwendungen
Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 40 |
| Anwendung | schleifen |
| Serie | cubitron ii 947a |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage