643213 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 610 mm, 80+

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A

Siehe technische Informationen
Referenzen
3M:1209691
Rubix:3262017
Hersteller:7100026755
643213 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 610 mm, 80+
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge610 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 643213 Gewebeschleifband 947A, 13 mm x 610 mm, 80+


3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A hat eine etwas leichtere X-Gewebunterlage und eignet sich daher hervorragend für Arbeiten im Kantenbereich und in der leichten Schweißnahtbearbeitung. Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Dreicksplättchen behalten beim Schleifprozess ihre scharfen Kornschneiden. Diese bearbeiten die Oberfläche des Werkstücks kontinuierlich sauber. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.

Stärken

Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung;Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid;Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen;Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden;Körnung 40+ bis 120+

Anwendungen

Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)120x320x395 mm
Gewicht der Verpackung1060 g
Länge610 mm
Breite13 mm
Anwendungschleifen
Körnung80
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
211,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage