53519 Net Disc 310W, 53519, 320+, 150mm x NH
3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:53519
Rubix:3481944
Hersteller:7100251181
EAN:04054596899957
Produktdetails : 53519 Net Disc 310W, 53519, 320+, 150mm x NH
Hohe Schnittleistung. Attraktiver Preis. 3M™ hat das Schleifen neu definiert und den Kompromiss zwischen Staubabsaugung und Scheibenleistung mit einer Reihe von Netzschleifmitteln beseitigt. Die Schleifmittel der Advanced Serie sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten ein besseres Preis Leistungs-Verhältnis. Angetrieben von innovativen 3M™ Technologien und technischem Know-how hilft Ihnen die 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W, in Ihrer Branche wettbewerbsfähig zu bleiben. Ermöglicht eine sicherere Arbeitsumgebung. Eine saubere Arbeitsumgebung ist eine sicherere Arbeitsumgebung. Die 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W ermöglicht die Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs, reduziert die Belastung durch luftgetragene Partikel und schafft eine gesündere, praktisch staubfreie Arbeitsumgebung. Außerdem schneidet das Schleifkorn in der Scheibe mit geringerem Druck durch den Anwender, was ein angenehmeres Schleifen ermöglicht. Erleben Sie die Vorteile des 3M Xtract™ Systems. 3M™ ist Ihr Systemanbieter für alle Bedürfnisse. Von Netzschleifscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungen bieten wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Qualität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M™ verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen - Metallverarbeitung - Primer-Schleifen - Gelcoat-Schleifen - Schleifen von Verbundwerkstoffen - Holzbearbeitung
Finden Sie die Balance zwischen Staubabsaugung und Schleifleistung mit der 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W. Diese Schleifscheibe der Advanced Serie verfügt über einen Netzträger, der ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, die Produktivität zu steigern, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.
Stärken
Die Netzscheibe der Advanced Serie bietet nahezu staubfreies Schleifen zu einem attraktiven Preis;Verfügt über 3M™ Präzisionskorn gemischt mit hochwertigem Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und hohe Lebensdauer;Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung;Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben;Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung;Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
Anwendungen
Allgemeine Industrie; Bauwesen & Konstruktion; Holzarbeiten; Karosserie- und Lackreparatur; Komposit; Lackvorbereitung; Luftfahrt; Militär; MRO; Schienenverkehr; Schifffahrt; Spezialfahrzeug; Transport und schwere Ausrüstung; Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 320 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
124,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
