Referenzen
3M:Q07910
Rubix:3229765
Hersteller:7100193601



Produktdetails : PN07910 3M Staubbindevlies 175 mm x 235 mm, 07910
Das 3M™ Staubbindevlies hinterlässt keine Schleifspuren, da der Staub in das Vlies gezogen wird. Sie hinterlassen keine klebrigen Hände durch die Reduzierung der Klebstoffübertragung.
Entfernen Sie mit dem 3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolierpad Wirbelspuren bei der Lackreparatur und erzielen Sie perfekten Glanz.
Stärken
• Die Hände sind nicht klebrig durch die Reduzierung der Klebstoffübertragung
• Hinterlässt keine Schleifspuren
• Glatter Übergang beim Sprühen von Grundierungen, Basislacken oder Klarlacken
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x190x245 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 180,5 g |
| Typ | wischtuch |
| Packung | durch 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage