Referenzen
3M:64422
Rubix:2171597
Hersteller:7000060254
EAN:4046719329366

Produktdetails : 64422 Fleece Filter
Bitte Schiebeventilstellung am Ausgangsstutzen (Sammelbehälter) beachten! Kreis für PE-Beutel bzw. Dreieck für Papierentnahmebeutel.
Stärken
Der Fleece-Staubbeutel dient der sauberen und hygienischen Aufnahme von Feststoffen (Stäuben);Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln des Schleifstaubes und ermöglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung
Anwendungen
Bitte Schiebeventil am Ausgangsstutzen (Sammelbehälter) beachten, d.h. der Kreis steht für den Einsatz des PE-Staubbeutels und das Dreieck für den Einsatz des Papierstaubbeutels.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 72x331x476 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2250 g |
| Modell | 64422 |
| Typ | staubbeutel (vlies-/fleece-filterbeutel) |
| Werkstoff | vlies (fleece) / pe (polyethylen) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort