7100141069 Silver Trennscheibe, T42, 125 mm x 2,5 mm x 22 mm
3M™ Silver Trennscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:51801
Rubix:2848545
Hersteller:7100141069
EAN:04054596444423

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 7100141069 Silver Trennscheibe, T42, 125 mm x 2,5 mm x 22 mm
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.
Stärken
• Schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)
Anwendungen
Schleifen - Trennen von Rohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 36 |
| Max. Drehzahl | 80,18 m/s |
| Serie | silver |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
179,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage