FS100AW-C Scotchflex FS 100 AW-C Kabelb., Schwarz, 100 mm x 2.5 mm
3M Scotchflex Kabelbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FS100AWC
Rubix:4002762
Hersteller:7000035282
EAN:08021684538681

Produktdetails : FS100AW-C Scotchflex FS 100 AW-C Kabelb., Schwarz, 100 mm x 2.5 mm
Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder bestehen aus transparentem Polyamid 6/6, einem reißfesten Nylon. Dank des Rasterverschluss-Prinzips können Sie jedes beliebige Fassungsvermögen mühelos einstellen. Somit sind die nach UL E97527 geprüften Kabelbinder hervorragend zum Bündeln von mehreren Kabeln geeignet.
Kabelbinder mit Rasterverschluss zur Bündelung mehrer Kabel.
Stärken
Besonders reißfest
Fexible einrastbar
Aus UL-zertifiziertem 6/6-Nylon geformt
Selbstverlöschend gemäß UL 94 V6
Fexible einrastbar
Aus UL-zertifiziertem 6/6-Nylon geformt
Selbstverlöschend gemäß UL 94 V6
Anwendungen
Für unterschiedlichste Befestigungslösungen in der Elektroinstallation, Wartung und bei Reparaturen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 2,5 mm |
| Typ | kabelbinder |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Packung
1,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm