64489 Lamellenbürste 339, 40mm, 20mm, 6mm Schaft, P120
3M™ Schleiflamellenbürste 339
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:64489
Rubix:3481361
Hersteller:7000074909
EAN:4046719336548

Produktdetails : 64489 Lamellenbürste 339, 40mm, 20mm, 6mm Schaft, P120
Feinschleifen, Überblenden, Entgraten, Finishen
Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags
Stärken
Lange Standzeit;Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse;Sehr gute Abtragsleistung
Anwendungen
Maschinenschliff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Stärke | 20 mm |
| Körnung | 120 |
| Max. Drehzahl | 39,8 m/s |
| 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
176,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage