26000 Serie 2.0 Set, Standard, 650ml, 200 µm, 26000

3M™ PPS™ Serie 2.0 Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26000
Rubix:3479706
Hersteller:7100298662
EAN:04054596313279
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffldpe (auskleidung);pp (deckel);nylon 6 (filter)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 26000 Serie 2.0 Set, Standard, 650ml, 200 µm, 26000


Die 3M™ PPS™ Kits der 2.0 Serie sind unsere leistungsstärksten Einweg-Bechersysteme der nächsten Generation zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum Schützen von Lacken bei Nichtgebrauch. Jedes Deckel- und Innenbecher-Kit enthält 50 Einwegdeckel mit integrierten Manschetten und Filtern in voller Deckelbreite, 50 Einweginnenbecher, 1 wieder verwendbaren Außenbecher aus Hartplastik und 32 Verschlusskappen.
3M™ PPS™ 2.0 Kits enthalten 50 Einwegdeckel mit 200-µ- oder 125-µ-Filtern, 50 Innenbecher, 1 wiederverwendbaren Außenbecher und 32 Verschlusskappen. Sie sind ideal zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum temporären Versiegeln und Schützen von Lacken. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Mini-Größe zur Verwendung mit 200-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 400-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 650-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 850-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen

Stärken


• Das sauberste Einweg-Bechersystem von 3M: Die 3M™-PPS™-Serie 2.0 ist eine Einweg-Sprühbecher-Komplettlösung zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen
• Bechergröße für alle Reparaturen: in vier Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
• Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln vermeiden Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen
• Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
• Enthält einen neuen Becher in jedem Deckel- und Beutel-Set
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Mischen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffldpe (auskleidung);pp (deckel);nylon 6 (filter)
Formrund
Typmessbecher-system-paket
Modellpps serie 2.0 standard 650 ml (22 oz), 200 µm filter, pn 26000 (3m id 7100298662)
122,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage