MDT-A120/40-B MDT-A Mittelw. Warmschr.-schl. m. Kl Schwarz 120/40 mm 1 m
3M™ MDT-A Warmschrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:82944
Rubix:4002717
Hersteller:7000098845

Produktdetails : MDT-A120/40-B MDT-A Mittelw. Warmschr.-schl. m. Kl Schwarz 120/40 mm 1 m
3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.
Robust und vielseitig – der mittelwandige Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber und hoher Schrumpfrate.
Stärken
• Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
• Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
• Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
• Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
• Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.
• Halogenfrei
• Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden
Anwendungen
Elektrische Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin mit klebstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage