PN85003 SpanndornmN-AC 935Mmit 6,35mm Schaft

3M™ Mandrel MN-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100009221
Rubix:3481669
Hersteller:7100009221
EAN:00048011040202
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PN85003 SpanndornmN-AC 935Mmit 6,35mm Schaft


Der 3M™ Spanndorn MN-AC 935M dient zur Aufnahme von Vliesmaterial und flexiblem Schleifgewebe, z. B. zur Rohrinnenreinigung. Es können hiermit individuell wählbare Größen verwendet werden.
Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Stärken


• 14.000 U/min maximal
• Passt in eine 6,35-mm-Elektrowerkzeug-Spannzange
• Ermöglicht das Reinigen, Polieren oder Entgraten eines Rohrs oder Zylinders

Anwendungen

Entgraten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6,35 mm
Typdorn
103,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
122,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage