EC-3 EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe EPDM Schwarz Kabel-DM 26-49.2 mm
3M™ Kalt schrumpfende Endkappen der EC-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:880454
Rubix:4002981
Hersteller:7000100909
EAN:00051138524425

Produktdetails : EC-3 EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe EPDM Schwarz Kabel-DM 26-49.2 mm
Die 3M™ Kaltschrumpf-Endkappe EC besteht aus EPDM-Elastomer und schützt Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor mechanischer Beschädigung. Der Kautschukschlauch ist auf einer Seite geschlossen, auf der anderen ist er vorgedehnt auf eine Stützwendel aufgezogen. Durch Herausziehen der Wendel schrumpft die Endkappe herunter und bildet so durch einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck eine sichere, abriebfeste Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Sie entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Ihre gute thermische Stabilität und ihre Beständigkeit gegen Fäulnis, Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität. Für die Montage ist kein zusätzliches Werkzeug wie zum Beispiel Schrumpfbrenner erforderlich. Die Kaltschrumpf-Endkappe benötigt zur Abdichtung keine Kleberinnenbeschichtung und ist aus diesem Grunde bei Bedarf durch einfaches Aufschneiden leicht und rückstandsfrei zu entfernen.
Zuverlässiger Schutz vor Nässe und Schmutz – die Kaltschrumpf-Endkappe überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit.
Stärken
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90°C, kurzzeitig max. 130°C)
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90°C, kurzzeitig max. 130°C)
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Anwendungen
Zum Schutz von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Objekten vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kaltschrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | epdm-kautschuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage