Referenzen
3M:80307
Rubix:3478896
Hersteller:7000088640

Produktdetails : E80307 Sitz-Schutzfolie, 1,4m x 83,8mm
Der 3M™ Innenraum-Schutzbezug bietet optimalen Schutz vor Schnitten und Rissen. Unser Einwegschutzbezug aus Kunststoff schützt Autositze bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Er ist fest, robust und kann für alle Fahrzeuge verwendet werden. Dank der hochgriffigen Unterseite findet er zuverlässig Halt am Sitz und verrutscht nur minimal. Dank der glatten Oberfläche können die Techniker schnell und problemlos ein- und aussteigen, ohne dass der Schutzbezug verrutscht. Er ist wasser-, öl- und fettabweisend und als Einzel- und Doppelbezug erhältlich.
Schützen Sie mit dem 3M™ Innenraum-Schutzbezug Autositze bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Anti-Rutschbeschichtung hält unsere Einwegschutzbezüge aus Kunststoff in Position. Als Einzel- oder Doppelschutzbezug erhältlich.
Stärken
Einheitsgröße, passend für alle Fahrzeuge
Wasser-, öl- und fettabweisend
Reduziert die Kosten für die Fahrzeugpflege
Erhältlich als Einzel- und Doppelbezug
Wasser-, öl- und fettabweisend
Reduziert die Kosten für die Fahrzeugpflege
Erhältlich als Einzel- und Doppelbezug
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Tafeln | 250 |
|---|---|
| Werkstoff | plastik |
| Gewicht | 5,65 kg |
| Länge | 1422 mm |
| Breite | 838 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
169,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage