HSR3000-3/1RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 3/1 mm 10 m

3M™ HSR-3000 Warmschrumpfschläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:85818
Rubix:4002933
Hersteller:7000099142
EAN:08712403551417
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschrumpfprodukte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HSR3000-3/1RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 3/1 mm 10 m


Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR 3000 handelt es sich um einen dünnwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation sowie zur Kabelbündelung und -markierung. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.

Stärken

Schrumpfverhältnis 3:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel

Anwendungen

Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpfprodukte
Werkstoffpolyolefin
31,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage