GTI-102/51BK GTI Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 102/51 mm, 1 m
3M™ GTI Warmschrumpfschlauch-Kits Farbe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:82480
Rubix:4003076
Hersteller:7000099208

Produktdetails : GTI-102/51BK GTI Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 102/51 mm, 1 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch GTI handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er verfügt über hervorragende elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften und ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist RoHS-konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Dabei sind alle Varianten bis auf die transparente selbstverlöschend.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, schnell schrumpfende Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber.
Stärken
Hohe Alterungsbeständigkeit
Nach der Montage flexibel
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, feuerbeständige Ummantelung, Kabelkennzeichnung, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Nach der Montage flexibel
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, feuerbeständige Ummantelung, Kabelkennzeichnung, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Anwendungen
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage