64420 Polyester Filterkassetten
3M™ Filterkassetten Mobile Staubabsaugesysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:64420
Rubix:3480978
Hersteller:7000060253
EAN:4046719329342

Produktdetails : 64420 Polyester Filterkassetten
Verwenden Sie die 3M™ Polyester-Faltenfilterkassette 64420 zum Filtern von abgesaugtem Staub aus 3M Staubabsauggeräten. Unsere langlebigen Filterkassetten sind leicht zu reinigen und auszutauschen und haben eine lange Lebensdauer.
3M™ Polyester-Faltfilterkassette 64420 für mobile Staubabsaugesysteme. Filtert den abgesaugten Staub, ist leicht zu reinigen/wechseln und langlebig.
Stärken
Zubehör für 3M™ Staubabsauggeräte;Leicht zu reinigen und auszutauschen;Langlebig;3M™ Staubabsauggeräte;Sehr robuste Filter aus PE/Papier-Mix für eine lange Lebensdauer;Faltenfilter zur Vergrößerung der Oberfläche und der Filtereffizienz;Leicht zu reinigen und leicht auszutauschen
Anwendungen
Zur Verwendung mit 3M™ Staubabsauggeräten || Ausgelegt für 3M™ Werkzeuge mit 3M Filterbeuteln
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 125x205x280 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2136 g |
| Modell | 64420 |
| Typ | polyester faltfilterkassette |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,22 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
246,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage