ATW-25.4BK ATW Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 25,4/9,5 mm, 50 m
3M ATW Wärmeschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1024788
Rubix:4002873
Hersteller:7000098947

Produktdetails : ATW-25.4BK ATW Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 25,4/9,5 mm, 50 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch ATW handelt es sich um einen schnell schrumpfenden, dünnwandigen Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Seine Schrumpfrate beträgt drei zu eins. Nach dem Schrumpfen beträgt seine Wandstärke 0,4 bis 0,9 Millimeter. Aufgrund seiner Flexibilität und seiner guten chemischen Beständigkeit ist er insbesondere für Applikationen in der Automobilindustrie geeignet. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform, selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +105 °C.
Dünnwandig und flexibel – der Warmschrumpfschlauch eignet sich speziell für Automobilapplikationen.
Stärken
Warmschrumpfschlauch speziell für Automobilapplikationen
Gute chemische Beständigkeit
RoHS-konform
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Gute chemische Beständigkeit
RoHS-konform
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Anwendungen
Mechanischer und elektrischer Schutz für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern
Technische Informationen
Attribute
| Typ | atw-25.4bk |
|---|---|
| Modell | atw 25,4/9,5 mm |
| Werkstoff | polyolefin (vernetztes, flammhemmendes material) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage