ATW-12.7BK ATW Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 12,7/4,8 mm, 100 m
3M ATW Wärmeschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1024741
Rubix:4002871
Hersteller:7000098941

Produktdetails : ATW-12.7BK ATW Dünnw. Warmschr.-schl., Schwarz, 12,7/4,8 mm, 100 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch ATW handelt es sich um einen schnell schrumpfenden, dünnwandigen Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Seine Schrumpfrate beträgt drei zu eins. Nach dem Schrumpfen beträgt seine Wandstärke 0,4 bis 0,9 Millimeter. Aufgrund seiner Flexibilität und seiner guten chemischen Beständigkeit ist er insbesondere für Applikationen in der Automobilindustrie geeignet. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform, selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +105 °C.
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ATW ist selbstverlöschend und hat eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 3:1, Temperaturbereich -55°C - +105°C
Stärken
Warmschrumpfschlauch speziell für Automobilapplikationen
Gute chemische Beständigkeit
RoHS-konform
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Gute chemische Beständigkeit
RoHS-konform
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Anwendungen
Mechanischer und elektrischer Schutz für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage