3610007045 Tablet Holder Boden

3610007045 Tablet Holder Boden

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3610007045, 30721863
Rubix:2935605
3610007045 Tablet Holder Boden

Produktdetails : 3610007045 Tablet Holder Boden


Tablet-Halter• Passend für alle Tablets von 7 bis 13 Verschiedene Möglichkeiten der Befestigung (auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden). Halterung um 360° drehbar, dadurch Verwendung des Tablets im Hoch- und Querformat möglich. Material: Aluminium, Stahl und Kunststoffe. Stufenlose Winkelvariabilität. Hohe Standfestigkeit, ergonomisch. • Tablet-Fixierung durch Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus Gummierte Oberfläche des Halters schützt Tablet vor Beschädigungen. Diebstahlsicherung, u. a. mit Spezialschlüssel.USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.
Tablet-Halter • Material: Aluminium, Stahl und Kunststoffe • Halterung um 360° drehbar • Stufenlose Winkelvariabilität • Hohe Standfestigkeit, ergonomisch • Tablet-Fixierung durch Klemmhalterung (stabiler Federmechanismus) • Gummierte Oberfläche des Halters (schützt Tablet vor Beschädigungen) • Passend für alle Tablets von 7" bis 13" • Verschiedene Möglichkeiten der Befestigung (auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden) • Diebstahlsicherung (u. a. mit Spezialschlüssel) USB Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,00 exkl. MwSt.
/ Stück
330,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std